Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle FRS 81-86 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560603
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560603
EAN/GTIN:
     4048962427783
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS A4 ist eine zweischraubige Rohrschelle ausEdelstahl A4mit Kombi-Anschlussgewinde M8/M10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 15 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS A4 ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite:
132 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 1,5 mm
Höhe:
107 mm | 58 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,3 kN
Spannbereich:
81 - 86 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
81 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
1,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
A4
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1650.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,956*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,3956* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,816*
€ 139,01104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,256*
€ 137,15464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,896*
€ 129,58624
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,046*
€ 126,19474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,956*
€ 111,80764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.