Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 10-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-p5008354
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560906
EAN/GTIN:
     4048962430974
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von bis zu 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
83 mm
Dämmstärke:
19 mm
Rohdichte:
80 kg/m³
Diffusionswiderstand:
7.000 µ
FM-Zulassung:
Nein
Höhe:
69 mm | 42 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Länge Dämmmaterial:
72 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,05 kN
Nenngröße:
1/4 in
Spannbereich:
10 - 13 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Nein
Nenndurchmesser (etim):
1/4 Zoll (8)
Spannbereich von - bis:
10 mm
Dämmeinlage:
Kälteisolierung
Produktlinie:
FRSK
Farbe:
grau
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-45 °C
Produkttyp:
Kälteschelle
Einlage:
sonstige
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1660.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,8908*
€ 9,812*
2 Tage
3750
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,0012*
€ 9,9012*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 9,8101*
€ 13,7701*
2 Tage
3750
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,4312*
€ 13,9212*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,812*
€ 11,67628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,7608*
€ 11,61535
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,8908*
€ 9,39005
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 245,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.