Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 152/154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-560985
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560985
EAN/GTIN:
     4048962431162
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von bis zu 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
246 mm
Dämmstärke:
19 mm
Rohdichte:
120 kg/m³
Diffusionswiderstand:
7.000 µ
FM-Zulassung:
Nein
Höhe:
208 mm | 109 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Länge Dämmmaterial:
62 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,72 kN
Spannbereich:
152 - 154 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Nein
Spannbereich von - bis:
152 mm
Dämmeinlage:
Kälteisolierung
Produktlinie:
FRSK
Farbe:
grau
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-45 °C
Produkttyp:
Kälteschelle
Einlage:
sonstige
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
4280.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,2916*
€ 88,407
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,8916*
€ 86,741
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,168*
€ 66,83992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,118*
€ 64,40042
pro Stück
ab 15 Stück
€ 53,06*
€ 63,1414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,0585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.