Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschelle FRSK 168/170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417S-p5008364
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560987
EAN/GTIN:
     4048962431186
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von bis zu 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
262 mm
Dämmstärke:
19 mm
Rohdichte:
120 kg/m³
Diffusionswiderstand:
7.000 µ
FM-Zulassung:
Nein
Höhe:
224 mm | 117 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Länge Dämmmaterial:
72 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,26 kN
Nenngröße:
6 in
Spannbereich:
168 - 170 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Nein
Nenndurchmesser (etim):
6 Zoll (150)
Spannbereich von - bis:
168 mm
Dämmeinlage:
Kälteisolierung
Produktlinie:
FRSK
Farbe:
grau
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Temperaturbeständigkeit:
-45 °C
Produkttyp:
Kälteschelle
Einlage:
sonstige
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
4680.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,742*
€ 66,562*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 68,9295*
€ 86,9895*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 88,00*
€ 102,92*
16 Tage
752
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,87*
€ 116,51*
1 Tag
70
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 287,19*
€ 315,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 66,562*
€ 79,20878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,242*
€ 76,44798
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,992*
€ 74,96048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,742*
€ 65,14298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 332,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.