Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen FBC S 225 M12x40 8.8 hdg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p5884684
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561142
EAN/GTIN:
     4048962431735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm
Verzahnte Hammerkopfschrauben mit InnoLock-Geometrie, welche mit der InnoLock-Ankerschiene einen maximalen Formschluss bilden.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Gewinde:
M12
Länge:
40 mm
Passend zu:
FES-RS-S-700
Profil:
FBC-S-225
Werkstoff:
Festigkeitsklasse 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
Mindestbestellmenge und Lieferzeit auf Anfrage
net_weight:
3126.00 GRM
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,27*
€ 4,27*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,52*
€ 168,15*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 156,61*
€ 171,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.