Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 820-1780678 Herst.-Nr.: 561385 EAN/GTIN: 4048962433876 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die fischer Praktische Helfer Box Outdoor & Feuchtraum enthält vorsortiert 25 x DuoPower 6 x 30 und 25 x Senkkopfschrauben 4,5 x 40 in Edelstahl A2, 15 x DuoPower 8 x 40 und 15 x Senkkopfschrauben 5,0 x 55 in Edelstahl A2, 10 x DuoPower 8 x 65 und 10 x Senkkopfschrauben 5,0 x 80 in Edelstahl A2 sowie 15 x DuoSeal 6 x 38 und 15 x Panheadschrauben 4,5 x 60 in Edelstahl A2. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Box ist ideal für alle Befestigungslösungen im Außenbereich sowie in Feuchträumen. Die Praktische Helfer Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | Praktische Helfer | Material: | 2-Komponenten | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | Reale Inhaltsmenge: | 130 C62 | Inhalt: | 25 x DuoPower 6 x 30<br />25 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 in Edelstahl A2 PZ2<br />15 x DuoPower 8 x 40<br />15 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 in Edelstahl A2 PZ2<br />10 x DuoPower 8 x 65<br />10 x Senkkopfschraube 5,0 x 80 in Edelstahl A2 PZ2<br />15 x DuoSeal 6 x 38<br />15 x Panheadschraube 4,5 x 60 in Edelstahl A2 PZ2 | net_weight: | 486.00 GRM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 820 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,44* | € 18,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 14,43* | € 19,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 13,95* | € 19,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 15,69* | € 21,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,40* | ab € 16,02* | € 21,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 820 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 130 Stück (ab € 0,10339* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 820 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 820 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|