Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer - DuoPower / DuoSeal + S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-561472
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561472
EAN/GTIN:
     4048962434521
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten 10x16x7,5
kleinteilekasten
Der fischer FixTainer DuoPower und DuoSeal enthält vorsortiert
100 x DuoPower 6 x 30
25 x DuoPower 10 x 50
50 x DuoSeal 6 x 38
50 x Panheadschrauben 4,5 x 60 in Edelstahl A2
25 x DuoSeal 8 x 48
25 x Panheadschrauben 6,0 x 70 in Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
FixTainer
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
100 x DuoPower 6 x 30,<br />25 x DuoPower 10 x 50,<br />50 x DuoSeal 6 x 38,<br />50 x Panheadschrauben 4,5 x 60 in Edelstahl A2 TX20,<br />25 x DuoSeal 8 x 48,<br />25 x Panheadschrauben 6,0 x 70 in Edelstahl A2 TX30
net_weight:
1118.00 GRM
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.