Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FCN 16 gvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-561773
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561773
EAN/GTIN:
     4048962437164
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter
fischer Schiebemutter FCN ist eine einfache Hammerkopfmutter für die Montage in FUS-Schienen, geeignet um verschiedene Anbauteile und Rohrschellen mit der Montageschiene zu verbinden.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
50 Nm
Gewinde:
M16
Gewindemaß in mm:
16 mm
Max. empfohlener Querzug für FUS 1,5 mm:
2 kN
Max. empfohlener Querzug für FUS 2,0/2,5 mm:
3 kN
Stärke:
12 mm
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 1,5 mm:
4 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
8 kN
Profi / DIY:
Profi
Für Profil:
41/21 + 41/41
Produktlinie:
FCN
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5230.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,75*
€ 203,1925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,59*
€ 191,1021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,28*
€ 183,5932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,75*
€ 175,8225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 135,36*
€ 161,0784
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.