Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FGRS 83-90 M8/10 Univ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-562457
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562457
EAN/GTIN:
     4048962441512
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M8 /M10 oder Gewinde M8. Der Schnellverschluss und das Kombi-Anschlussgewinde ermöglichen eine einfache und zeitsparende Montage.Das Einrasten des Schnellverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 66 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Breite:
123,3 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,8 mm
Farbe:
grau
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Höhe:
119,2 mm | 68,1 mm
Installationsdrehmoment:
2 N·m
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,30 kN
Nenngröße:
3 in
Spannbereich:
83 - 90 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Dämmeinlage:
Schallschutz
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1385.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,06*
€ 28,6314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,67*
€ 23,4073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.