Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkrohrschelle FKS 15-19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-562609
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562609
EAN/GTIN:
     4048962442533
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Stockschraube
Die fischer Gelenkrohrschelle FKS Plus ist eine einteilige Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Plus-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Kunststoff- und Metallverbundrohre mit einem Außendurchmesser von 15 - 63 mm mit Gewindestangen oder Stockschraube im Innenbereich befestigt werden. Die Distanzhülsen an der Verschlussschraube ermöglichen das Gleiten der Leitungen bei Längenausdehnungen. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite:
51 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,25 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
35 mm | 21 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,8 kN
Nenngröße:
3/8 in
Schlüsselweite:
13 mm
Spannbereich:
15 - 19 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
15 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,25 mm
Form:
sonstige
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FKS
Farbe:
grau
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Produkttyp:
Kunststoffrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4235.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,89*
€ 106,9691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,17*
€ 103,7323
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 83,44*
€ 99,2936
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,08*
€ 96,4852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,66*
€ 92,4154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,81*
€ 80,6939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.