Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 188-194 M12 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-562765
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562765
EAN/GTIN:
     4048962443707
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die fischer Massivrohrschelle FRSM mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Breite:
255 mm
Breite x Stärke Schellenband:
30 x 3,0 mm
Höhe:
229 mm | 125 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3 kN
Nenngröße:
7 in
Spannbereich:
188 - 194 mm
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
sonstige
Spannbereich von - bis:
188 mm
Breite Schellenband:
30 mm
Stärke Schellenband:
3 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Material:
A4
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4492.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,381*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,791*
€ 84,24129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,831*
€ 83,09889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,831*
€ 79,52889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,191*
€ 77,57729
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 62,381*
€ 74,23339
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.