Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalwinkel PUWS 2x2 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-562833
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562833
EAN/GTIN:
     4048962444414
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fischer klemmschelle
Der fischer Universalwinkel PUWS ist ideal zur universellen Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN. Die Formlöcher in den Universalwinkeln ermöglichen die einfache Verbindung mit dem Durchsteckverbinder. Der Universalwinkel ist ein zweiseitiges Konstruktionselement, das sich an die Profile anlegt und somit sehr hohe Stabilität und Sicherheit bietet. fischer bietet die Universalwinkel als 4- und 8-Loch-Varianten mit 90° sowie als 4-Loch-Variante mit 45° an.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
40 Nm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
PUWS
Produkttyp:
Universalwinkel
Lastniveau:
Mittel
Material:
A4
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2630.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 285,18*
€ 339,3642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,95*
€ 334,3305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,48*
€ 324,2512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,07*
€ 309,4833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,00*
€ 284,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.