Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützelement PSAE 300 A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-562839
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562839
EAN/GTIN:
     4048962444476
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fischer klemmschelle
Die fischer Stützelemente PSAE 300 und 500 bieten zusammen mit der fischer Auslegerkonsole FCA oder der Montageschiene FUS hohe Sicherheit und Stabilität. Die zwei Größen der Stützelemente passen sich an die Abmessungen der Schiene und Konsole genau an. Mithilfe der Schiebemutter FCN Clix P plus Schraube oder dem Durchsteck-Verbinder PFCN werden die Stützelemente schnell und sicher mit dem Schienenprofil verbunden.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
PSAE
Produkttyp:
Stützelement
Lastniveau:
Mittel
Material:
A4
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4995.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,237*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 96,815*
€ 115,20985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,965*
€ 113,00835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,545*
€ 108,93855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,205*
€ 106,15395
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 86,237*
€ 102,62203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.