Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFull II 8,0x280 ZK TX VG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-562966
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562966
EAN/GTIN:
     4048962445688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Die fischer Premium Vollgewindeschraube PowerFull II ist eine Holzbauschraube, die neben den üblichen Nadelhölzern auch für die Verarbeitung in Laubhölzern zugelassen ist. Die Version mit Zylinderkopf ist mit zusätzlichen Frästaschen versehen, die ein sauberes Versenken im Untergrund ermöglichen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Geometrie der neusten Generation sorgt für eine kräfte- und akkuschonende Montage. Die optimierte Kopfgeometrie ermöglicht eine perfekte Verarbeitung. Die Vollgewindeschraube PowerFull II ist ideal zum Befestigen und Verstärken von Holz-Holzverbindungen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Gewindelänge:
261 mm
Kopf-ø:
10,7 mm
Länge:
280 mm
Typ:
Holzbauschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Zylinderkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3116.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,10*
€ 66,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,14*
€ 60,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,19*
€ 57,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,83*
€ 54,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.