Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G 16/2 A4 - 2.000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-563017
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563017
EAN/GTIN:
     4048962446005
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange verzinkt m16 1m
gewindestange m16
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G A4 ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Schwer
Material:
A4
Gewinde:
M16
Gewindemaß in mm:
16 mm
Länge:
2.000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
G
Farbe:
Edelstahl
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
13000.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 53,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 312,41*
€ 371,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 308,24*
€ 366,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,65*
€ 349,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 281,47*
€ 334,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 266,75*
€ 317,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.