Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FixTainer EasyHook (228)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-563578
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563578
EAN/GTIN:
     4048962454680
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schraubanker
Schraubhaken
schraubanker fischer
Das innovative Hakensortiment verwandelt Schrauben in Rund-, Ösen- oder Winkelhaken. Der Hakenadapter wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower, oder ohne Dübel für die Anwendung in Holz, schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs können die Haken hohe Lasten aufnehmen und sorgen für einen sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Eine zusätzliche Abdeckkappe und Abdeckring sorgen im sichtbaren Bereich für ein optisch ansprechendes Design. Bei Bedarf können die Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
FixTainer
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Reale Inhaltsmenge:
268 C62
Inhalt:
48 x DuoPower 6 x 30<br />28 x DuoPower 8 x 40<br />24 x EasyHook Winkelhaken 6<br />12 x EasyHook Winkelhaken 8<br />12 x EasyHook Rundhaken 6<br />8 x EasyHook Rundhaken 8<br />12 x EasyHook Ösenhaken 6<br />8 x EasyHook Ösenhaken 8<br />24 x Abdeckkappe 6<br />16 x Abdeckkappe 8<br />12 x Schraube ST 5,0 x 60 ZPF<br />16 x Schraube ST 5,0 x 80 ZPF<br />24 xSchraube ST 4,0 x 50 ZPF<br />24 x Schraube ST 4,0 x 70 ZPF
net_weight:
883.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: kleinteilekasten, schraubhaken 21x60mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.