Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x80 30/15 US Eimer(220)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-563925
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563925
EAN/GTIN:
     4048962457377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Sichern Sie sich jetzt einen praktischen Baueimer - gefüllt mit 160 UltraCut 10x70 15/5/- US.
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Schraubendurchmesser:
8 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II 8-14
Antrieb:
Sechskant
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
220 x UltraCut FBS II 8 x 80 30/15 US TX
net_weight:
9413.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 220 Stück (ab € 0,46473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,84*
€ 152,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,51*
€ 144,60
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 121,13*
€ 144,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,40*
€ 138,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 111,31*
€ 132,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,24*
€ 121,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.