Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyHook Angle 6 DuoPower


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-564168
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564168
EAN/GTIN:
     4048962459494
Suchbegriffe:
Dübelhaken
Schraubanker
Schraubhaken
Winkelhaken
Der innovative EasyHook Angle verwandelt Schrauben in Winkelhaken verschiedener Größen. Der Hakenadapter wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs kann der Winkelhaken hohe Lasten aufnehmen und sorgt für sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Bei Bedarf kann der Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Haken
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Einschraubtiefe:
35 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 50 mm
Profi / DIY:
DIY
Wandabstand:
2,0 - 7,0 mm
Produktlinie:
EasyHook
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Anwendungskit EasyHook
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x EasyHook Winkelhaken 6<br />25 x Dübelschraube 4,0 x 50 ZPF<br />25 x DuoPower 6 x 30
net_weight:
115.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,88*
€ 17,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.