| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-564399 Herst.-Nr.: 564399 EAN/GTIN: 4048962460995 |
|
|
| | |
| Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführungaus nicht rostendem Stahl istfür die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung. Weitere Informationen: | | Prüfzeichen / Zulassungen: | VdS Anerkennung | Gewinde: | Ø 10 | Profi / DIY: | Profi | VdS-Zulassung: | Ja | Produktlinie: | SS-TKLS | Produkttyp: | Sicherungslasche | Werkstoff: | A4 | Material: | A4 | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 |
|
| | |
| | | |
| |