Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 12/180 GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-564659
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564659
EAN/GTIN:
     4048962462845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus GS mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus GS kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
280 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M12 x 186 mm | M12
Installationsdrehmoment:
60 Nm
Max. Dicke des Anbauteils:
180 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
180 / 200 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
270 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
200 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
180 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
44 x 4 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
50 mm
Verankerungstiefe (standard):
70 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
70 / 50 mm
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
5192.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,4955*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1595*
€ 6,13981
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,1155*
€ 6,08745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8255*
€ 5,74235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6355*
€ 5,51625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,5055*
€ 5,36155
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2355*
€ 5,04025
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4955*
€ 4,15965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.