Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 12,0x100 6kant TX blvz 25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-566380
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566380
EAN/GTIN:
     4048962466041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF II-HWTF BC ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Sechskantkopf und Innenstern-Aufnahme für den konstruktiven Holzbau. Die Holzbauschraube ist die schneller zu verarbeitende Alternative zu Schrauben nach DIN 571. Der Sechskantkopf ermöglicht die Verwendung von Stecknüssen, alternativ garantiert der Innenstern-TX-Antrieb höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Das Gewinde ermöglicht das feste Anbinden von Metallelementen an Holz. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast II ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast II-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für schnellen Anbiss.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX50 / SW 17 | Innenstern TX
Durchmesser:
12 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
80 mm
Kopf-ø:
23,4 mm
Länge:
100 mm
Typ:
Holzbauschraube
Kopfform:
Sechskantkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Produkttyp:
Holzbauschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1521.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,52*
€ 29,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,18*
€ 28,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,71*
€ 24,6449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 19,82*
€ 23,5858
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,04*
€ 20,2776
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.