Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker FHY M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-566668
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     566668
EAN/GTIN:
     4048962469752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der FHY wird in der Vorsteckmontage mit der Hand ins Bohrloch gesetzt und mit dem Hammer bündig zur Oberfläche des Baustoffes eingetrieben. Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konus in die Spreizhülse gezogen. Im Hohlraum spreizt diese auf und im Vollbaustoff verspannt sich diese gegen die Bohrlochwand. Der fischer Hohldeckenanker FHY ist ideal für die Befestigung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplattendecken im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
43 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Innengewinde:
M8
Max. Einschraubtiefe:
55 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Einschraubtiefe:
43 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm
Profi / DIY:
Profi
Antrieb:
sonstige
Produkttyp:
Hülsenanker
Werkstoff Anker:
Stahl
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
346.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,5075*
€ 79,14393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,01*
€ 72,6019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,69*
€ 69,8411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,40*
€ 67,116
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,99*
€ 65,4381
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,66*
€ 57,9054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.