Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsnagel DFNH 32 NP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-567332
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567332
EAN/GTIN:
     4048962477627
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Hochleistungsnägel DFNH NP ermöglichen mithilfe des FGC 100 und FXC 85 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Stahl oder Hartbeton ≥ C 30/37.
Weitere Informationen:
Material:
Beton
Geeignet für:
FGC 100 / FXC 85
Länge:
32 mm
Eigenschaften:
Verzinkt mit 5 µm Schichtdicke, für Hartbeton ≥ C30/37 und Stahl, Schaftdurchmesser 3.0 mm, Nagellänge 32 mm
Reale Inhaltsmenge:
1.008 C62
Inhalt:
1.008 Nägel
net_weight:
2058.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,49232*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.008 Stück (ab € 0,08779* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,18208*
€ 138,25668
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,88976*
€ 137,90881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,94256*
€ 130,83165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,43472*
€ 126,65732
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,95328*
€ 118,9444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,49232*
€ 105,30586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.