Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektionsmörtel FIS RC II 825 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-567514
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567514
EAN/GTIN:
     4048962479874
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
injektionsmörtel fischer
injektionsmörtel
Der fischer Injektionsmörtel RebarConnect FIS RC II ist die wirtschafliche Wahl für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse. Mit dem Injektionssystem können Bewehrungsanschlüsse Ø 8-32 mit einer Verankerungstiefe bis 2 Meter ausgeführt werden. In Kombination mit dem passenden Hohlborer entfällt die Bohrlochreinigung als zusätzlicher Arbeitschritt für eine schnelle Montage. Die Verarbeitung des FIS RC II ist von -10°C bis +40°C in der ETA geregelt.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Kartusche
Skalenteile:
415
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN, FR, IT, NL
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 Kartusche 825 ml, 2 x Statikmischer FIS JMR 825
net_weight:
1641.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.