Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festpunkt leicht FFP-L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-567698
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567698
EAN/GTIN:
     4048962480122
Die leichten Festpunkte in variabler Bauform verhindern bei warm- oder kaltgehenden Leitungen unerwünschte Verschiebungen zwischen Rohren und Bauwerken und eignen sich zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnung in die gewünschte Richtung. Die variablen Festpunkte FFP-L ermöglichen die Anpassung der Abhängehöhe und werden einseitig oder beidseitig mit Gewindestangen abgestrebt. Die leichten Festpunkte werden in Verbindung mit der FFSC Festpunktschelle verwendet. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Max. empf. Rohr-ø:
139,7
Thermische Belastbarkeit:
-30° bis +300°C °C
Verzinkung:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Profi / DIY:
Profi
Min. Bauhöhe:
320 mm
Max. Bauhöhe:
500 mm
Abspann-Winkel:
35 - 45 °
Max. empf. axiale Last:
7 kN
Produktlinie:
FFP
Produkttyp:
Festpunkt
beschichtet:
Ja
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Temperaturbereich:
-30 °C
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
2555.00 GRM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.