Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festpunkt mittel FFP-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-567701
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567701
EAN/GTIN:
     4048962480153
Die mittelschweren Festpunkte in variabler Bauform verhindern bei warm- oder kaltgehenden Leitungen unerwünschte Verschiebungen zwischen Rohren und Bauwerken und eignen sich zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnung in die gewünschte Richtung. Die variablen Festpunkte FFP-M ermöglichen die Anpassung der Abhängehöhe passend zur Rohrlage und werden einseitig oder beidseitig mit Gewindestangen abgestrebt. Der FFP-M und FFP-M2 kann neben der FFSC Festpunktschelle auch den FFRC Kältefestpunkt aufnehmen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Max. empf. Rohr-ø:
193,7
Thermische Belastbarkeit:
-30° bis +300°C °C
Verzinkung:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Profi / DIY:
Profi
Min. Bauhöhe:
310 mm
Max. Bauhöhe:
1.000 mm
Abspann-Winkel:
35 - 45 °
Max. empf. axiale Last:
4 kN
Produktlinie:
FFP
Produkttyp:
Festpunkt
beschichtet:
Ja
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Temperaturbereich:
-30 °C
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
2050.00 GRM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.