Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festpunkt schwer FFP-HD22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-567711
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567711
EAN/GTIN:
     4048962480252
Die schweren Festpunkte in kompakter und variabler Bauform verhindern bei warm- oder kaltgehenden Leitungen unerwünschte Verschiebungen zwischen Rohren und Bauwerken und eignen sich zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnung in die gewünschte Richtung. Die kompakten Festpunkte FFS-H leiten die eintretenden Kräfte zuverlässig und direkt ins Bauwerk ab und sind höhenverstellbar. Die variablen Festpunkte FFP-H ermöglichen die Anpassung der Abhängehöhe passend zur Rohrlage und werden einseitig oder beidseitig mit Gewindestangen abgestrebt. Der FFP-HD22 und FFP-HD42 kann neben der FFSC Festpunktschelle auch den FFRC Kältefestpunkt aufnehmen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Max. empf. Rohr-ø:
355,6
Thermische Belastbarkeit:
-30° bis +300°C °C
Verzinkung:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Profi / DIY:
Profi
Min. Bauhöhe:
300 mm
Max. Bauhöhe:
2.000 mm
Abspann-Winkel:
35 - 45 °
Max. empf. axiale Last:
18 kN
Produktlinie:
FFP
Produkttyp:
Festpunkt
beschichtet:
Ja
Lastniveau:
Schwer
Werkstoff:
Stahl
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Temperaturbereich:
-30 °C
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
6460.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,30*
€ 418,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,78*
€ 409,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,81*
€ 390,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,70*
€ 353,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.