Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer - SX Plus + S + H (212) NV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-567903
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567903
EAN/GTIN:
     4048962482294
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schraubanker
schraubanker fischer
kleinteilekasten
Die Dübel und Schrauben-Box enthält die fischer Dübel SX Plus, GKM und die entsprechenden Schrauben sowie passende Haken. Die FixTainer-Boxen sind mit Tragegriff und transparentem Deckel ausgestattet. Sie können fest miteinander verbunden und damit gestapelt werden. Zudem sind sie kompatibel mit dem Sortimo L-Boxx System.
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Produktlinie:
FixTainer
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
Reale Inhaltsmenge:
128 C62
Inhalt:
50 x Spreizdübel SX Plus 5 x 25<br />25 x Spanplattenschraube 3,5 x 35<br />50 x Spreizdübel SX Plus 6 x 30<br />25 x Spanplattenschraube 4,5 x 40<br />20 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40<br />10 x Spanplattenschraube 5,0 x 55<br />8 x Wandhaken Fast &amp; Fix schwarz<br />8 x Wandhaken Fast &amp; Fix weiß<br />8 x Gipskartondübel Metall GKM<br />8 x Panheadschraube4,5 x 35
net_weight:
615.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 212 Stück (ab € 0,08543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,29*
€ 30,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,69*
€ 27,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,57*
€ 25,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.