Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilabhänger Gummieinlage TZR Ø 10,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-568673
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568673
EAN/GTIN:
     4048962489712
Mit dem TZR lassen sich Medienleitungen wie beispielsweise Rohrleitungen, Lüftungskanäle oder Stromtrassen ganz einfach an Trapezblechdecken befestigen. Der TZR erlaubt eine einfache Höhenverstellung mit optional erhältlichen Gewindestangen oder Gewindestiften in Verbindung mit Muttern. Das eingebaute Schalldämmelement reduziert die Schallemission in Gebäuden.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
10,5 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3 kN
Schalldämmeinlage:
Ja
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
TZR
Produkttyp:
Profilabhänger
Höhenverstellbar:
Nein
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl Q235B
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
5800.00 GRM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,5426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,51*
€ 113,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,06*
€ 111,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,43*
€ 107,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,25*
€ 105,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,13*
€ 91,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.