Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promo24 FIS V Plus 300T HWK K (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-569051
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     569051
EAN/GTIN:
     4048962493061
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mörtel
injektionsmörtel
Für Sie haben wir dieses Jahr Ihre beliebtesten Aktionsartikel in die praktischen L-BOXXen, Handwerkerkoffer und Baueimer von fischer gepackt. Prall gefüllt mit den Produkten der DuoLine oder den Injektionsmörteln FIS V Plus, FIS VL und FIS V Zero, dem Bolzenanker FAZ II und der Betonschraube UltraCut II holen Sie sich das ganze Jahr den Mehrwert!
Weitere Informationen:
Verpackungsvariante:
Kunststoffbox
Inhalt:
300 ml | 10 x Kartusche 300 ml<br />20 x Statikmischer FIS MR Plus
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
6874.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 151,91* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,90*
€ 222,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,06*
€ 199,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 32 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 64 Stück
€ 127,19*
€ 151,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.