Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutmutter f. FAZ II Plus M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-569126
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     569126
EAN/GTIN:
     4048962493733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutmutter (ohne Norm)
hutmutter (ohne norm)m10x 1,25
hutmutter (ohne norm)
Die spezielle, hohe Hutmutter ist optimal für architektonisch anspruchsvolle Anwendungen. Ideal ist die Hutmutter beispielsweise für die Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: die Hutmutter wertet die Befestigung optisch auf und schützt auf Grund der geschlossenen Form vor Verletzungen.
Weitere Informationen:
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M10 mm | M10
Hutmutterhöhe:
23 mm
Schlüsselweite:
17 mm
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
601.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,749* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.