Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstahlbügelverbinder FETR-C 13 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-569183
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     569183
EAN/GTIN:
     4048962493948
Der fischer Rundstahlbügelverbinder FETR-C erlaubt die einfache Anbindung von ETR-Rundstahlbügeln an das FUS-Schienensystem. Mit dem FETR-C ist eine freie Positionierung von ETR-Rundstahlbügeln auf allen FUS-Schienenprofilen unabhängig vom Lochbild der FUS-Schienen möglich. Dabei erfolgt die Verbindung der Rundstahlbügelverbinder FETR-C an die FUS-Schiene mittels unserer bewährten Schiebemutter FCN Clix P und Sechskantschrauben SKS. Für die Anbindung von Rundstahlbügeln ETR an den Rundstahlbügelverbinder FETR-C werden 2 zusätzliche Muttern empfohlen.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Länge:
79 mm
Loch-Ø:
13 mm
Stärke:
4 mm
Profi / DIY:
Profi
Schichtdicke Verzinkung:
mind. 45 µm
Für Profil:
FUS
Verzinkung:
feuerverzinkt
Winkel:
90 °
Produktlinie:
FETR-C
Produkttyp:
Rundstahlbügelverbinder
Werkstoff:
Stahl S235JR (Werkstoff-Nr. 1.0038) nach DIN EN 10025
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1540.00 GRM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,7555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,67*
€ 55,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,12*
€ 54,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,06*
€ 51,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,06*
€ 50,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,22*
€ 49,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,11*
€ 41,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.