Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtscheibe FCC-SD 12/16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-569495
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     569495
EAN/GTIN:
     4048962496550
Die fischer Dichtscheibe FCC-SD ist in der allgemeinen Bauartgenehmigung des fischer Betonverbinder FCC geregelt. Die FCC-SD ist ein optionales Zubehör für den Brückenkappenanker FCC-B und dient der Abdichtung der Fahrbahnplatte in Verbund mit dem Injektionsmörtelsystem FIS EM Plus oder FIS SB.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
74 mm
Durchmesser:
74 mm
Höhe:
9,1 mm
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Dichtscheibe FCC-SD 12/16
net_weight:
445.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 13,29*
€ 15,8151
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.