Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtscheibe FCC-SD 20/24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-569496
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     569496
EAN/GTIN:
     4048962496567
Die fischer Dichtscheibe FCC-SD ist in der allgemeinen Bauartgenehmigung des fischer Betonverbinder FCC geregelt. Die FCC-SD ist ein optionales Zubehör für den Brückenkappenanker FCC-B und dient der Abdichtung der Fahrbahnplatte in Verbund mit dem Injektionsmörtelsystem FIS EM Plus oder FIS SB.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
102 mm
Durchmesser:
102 mm
Höhe:
9,8 mm
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Dichtscheibe FCC-SD 20/24
net_weight:
776.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,75*
€ 40,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,55*
€ 35,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.