Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6x30 Löwe+20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-570409
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     570409
EAN/GTIN:
     4048962505290
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Einschraubtiefe:
35 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
DuoPower
Antrieb:
ohne
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten Universaldübel
Reale Inhaltsmenge:
120 C62
Inhalt:
120 x DuoPower 6 x 30
net_weight:
109.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0428*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.