Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M24x200 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-570633
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     570633
EAN/GTIN:
     4048962506891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
ankerstange m24x200
fischer ankerstange
ankerstange m24
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
28 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Gewindemaß in mm:
24 mm
Gewinde:
M24
Max. Dicke des Anbauteils:
75 mm
Min. Verankerungstiefe:
96 mm
Bohrernenndurchmesser in Holz:
26 / 28 mm
Produktlinie:
FIS A M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
3772.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,35*
€ 158,6865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,39*
€ 157,5441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,57*
€ 151,8083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,94*
€ 147,4886
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,07*
€ 130,9833
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.