| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-571683 Herst.-Nr.: 571683 EAN/GTIN: 4048962514711 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Injektionsmörtel FIS VL ist ein Vinylester-Hybridmörtel mit Zulassung für Befestigungen von Standardanwendungen in gerissenem Beton und in Mauerwerk. Der FIS VL wird mit den zugelassenen Systemkomponenten fischer Ankerstange FIS A und fischer Innengewindeanker RG M I im Innen- und Außenbereich verarbeitet. Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung. Weitere Informationen: | | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | Reale Inhaltsmenge: | 12 C62 | Inhalt: | 12 x Montagemörtel FIS VL 300T<br />24 x Statikmischer FIS MR Plus<br />1 x Kühlbox (passiv) | net_weight: | 9539.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |