Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyDIY Deko-Box (131)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-571944
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     571944
EAN/GTIN:
     4048962517057
Suchbegriffe:
Schraubhaken
fischer schraubhaken
schraubhaken
Ob Spiegel, Regale, Bilder, Lichterketten,…. Was auch immer du aufhängen möchtest, egal ob groß ob klein – mit der fischer EasyDIY Dekobox hast du die passende Lösung griffbereit. Also schnappe dir Bohrmaschine, Schraubendreher und Hammer und wir machen gemeinsam dein Zuhause noch schöner!
In der Box findest du Produkte, wie die Bilderkralle oder Magnetkralle mit der du "Ganz ohne Werkzeug" deine eigene Wohlfühloase einrichten kannst.
Für höhere Lasten darf natürlich unser intelligenter Universal Dübel der DuoPower nicht fehlen, der sich deiner Wand anpasst und damit festen Halt liefert.Die EasyDIY Dekobox ist dein zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, Regale, Hängeschränke, Blumenampeln und vieles mehr sicher an Wand und Decke zu befestigen.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Anwendung:
Befestigung von leichten Anbauteilen | Blumenampeln | Kleben | Leuchten | Schilder
Baustoff:
Beton und Mauerwerk | Blech- und Plattenbaustoffe
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Anzahl Dübel:
50
Produktlinie:
EasyDIY
Material:
Kunststoff
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
Reale Inhaltsmenge:
145 C62
Inhalt:
50 x DuoPower 6 x 30<br />42 x PowerFast FPF II PZF 4,5 x 50 BC<br />4 x Winkelhaken 4,5 x 47<br />4 x Rundhaken 4,5 x 63<br />20 x Stahlnägel Messingkopf<br />6 x Bilderkrallen<br />4 x Magnetkrallen<br />1 x Bohrer<br />Bonus 10 x Montagestreifen
net_weight:
429.00 GRM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.