Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen FBC 38/17 M12x60 8.8 hdg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-572714
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     572714
EAN/GTIN:
     4048962522075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm
Glatte Hammerkopfschrauben zur Verwendung in Kombination mit glatten kalt-geformten oder warmgewalzten Ankerschienen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Gewinde:
M12
Länge:
60 mm
Passend zu:
FES-C-38/17
Profil:
FBC-38/17
Werkstoff:
Festigkeitsklasse 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
75 C62
net_weight:
6021.25 GRM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,46025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 1,49947* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,81075*
€ 168,75479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,0805*
€ 159,5558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,4305*
€ 154,0223
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,36*
€ 150,3684
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,46025*
€ 133,8277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.