Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen FBC 50/30 M20x60 8.8 hdg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-572781
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     572781
EAN/GTIN:
     4048962522747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm
Glatte Hammerkopfschrauben zur Verwendung in Kombination mit glatten kalt-geformten oder warmgewalzten Ankerschienen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
feuerverzinkt
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Gewinde:
M20
Länge:
60 mm
Passend zu:
FES-C-49/30 / FES-H-50/30 / FES-H-52/34 / FES-C-54/33
Profil:
FBC-50/30
Werkstoff:
Festigkeitsklasse 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
6605.25 GRM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,48*
€ 137,4212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,91*
€ 134,3629
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 112,20*
€ 133,518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,91*
€ 129,6029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,76*
€ 127,0444
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,36*
€ 111,0984
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.