Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoHM 5x55 S PZ K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-572912
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     572912
EAN/GTIN:
     4048962523904
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel fischer
hohlraumdübel
Der Hohlraumdübel DuoHM deckt mit nur einer Länge alle gängigen Baustoffdicken von 9,5-30mm ab. Durch die einzigartige Kombination aus Nylon und Metall, ermöglicht der DuoHM hohe Lasten und maximale Flexibilität in Plattenbaustoffen. Die Metallhülse klappt hinter dem Baustoff und presst sich an die Plattenrückseite, wohingegen sich der Nylon Grundkörper in der Platte verknotet. Die Montage des DuoHM erfolgt schnell und einfach mittels Akkuschrauber ohne zusätzliches Setzwerkzeug. Dies reduziert die Montagezeit um bis zu 50% im Vergleich zu herkömmlichen Plattendübel. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach eingeschraubt und wieder gelöst werden. Neben der mitgelieferten Schraube, kann der DuoHM auch mit anderen metrischen Schrauben angewendet werden. Die Mitdrehsicherung aus Nylon schützt die Oberfläche des Baustoffs vor Beschädigungen. Aufgrund des schmalen Dübelrands ist der Dübel hinter dem Anbauteil nicht mehr sichtbar.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
55 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich
Anwendung:
Befestigung von leichten Anbauteilen
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Holz- und Plattenbaustoffe | Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Polyamid / Nylon
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Plattendicke:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Min. Hohlraumtiefe:
45 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Plattendicke:
9,5 - 30 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 55 mm
Schraubenlänge:
55 mm
Profi / DIY:
DIY
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
DuoHM
Produkttyp:
2-Komponenten-Hohlraumdübel mit Schraube
Mit Gewinde:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x DuoHM 5 x 55<br />4 x Schraube M5 x 55
net_weight:
71.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.