Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G M12 - 2000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-579746
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     579746
EAN/GTIN:
     8001132797464
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12x2000
gewindestange m12
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M12
Länge:
2000 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
35460.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,9575*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,6783* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,5475*
€ 168,44153
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,4675*
€ 167,15633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,6675*
€ 156,68433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,0075*
€ 151,13893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,9575*
€ 139,17943
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.