Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 3,0x35 SK TX VG A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-657012
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657012
EAN/GTIN:
     4048962039320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF-ST A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX10 | Innenstern TX
Durchmesser:
3 mm
Material:
A2
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
31 mm
Kern-ø:
2 mm
Kopfhöhe:
1,9 mm
Kopf-ø:
6 mm
Länge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
2,25 mm
Schraubenabmessung:
3,0 x 35 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
277.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,96*
€ 4,7124
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.