Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 4,0x50 SK TX TG A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-657044
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657044
EAN/GTIN:
     4048962039641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast FPF-ST A2P aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für alle zulassungsrelevanten Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4 mm
Material:
A2
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Vollholzplatten | Spanplatten | Sperrholz
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,5 mm
Kopf-ø:
8 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
2,9 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 50 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
613.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.