Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 4,0x25 SK PZ VG A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-657163
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657163
EAN/GTIN:
     4048962040838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast FPF-SZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Durchmesser:
4 mm
Material:
A2
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
20 mm
Kern-ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,5 mm
Kopf-ø:
8 mm
Länge:
25 mm
Schaftdurchmesser:
2,9 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 25 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
300 C62
net_weight:
486.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,0157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,741*
€ 8,02179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,64*
€ 6,7116
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.