Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 6,0x90 SK PZ TG A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-657252
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657252
EAN/GTIN:
     4048962041729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast FPF-SZ A2P aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Durchmesser:
6 mm
Material:
A2
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
60 mm
Kern-ø:
4 mm
Kopfhöhe:
3,4 mm
Kopf-ø:
12 mm
Länge:
90 mm
Schaftdurchmesser:
4,2 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 90 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
603.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,155*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,005*
€ 16,66595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,285*
€ 15,80915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,685*
€ 15,09515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,235*
€ 14,55965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,155*
€ 12,08445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.