Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 5,0x60 LZ PZ VG A2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-657351
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657351
EAN/GTIN:
     4048962045598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Die fischer PowerFast FPF-LZ A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Sie kann im Außenbereich und auch in Feuchträumen eingesetzt werden. Die Schraube mit Linsensenkkopf eignet sich besonders für Befestigungen, bei denen die Schraubenköpfe sichtbar bleiben. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Durchmesser:
5 mm
Material:
A2
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
54 mm
Kern-ø:
3 mm
Kopfhöhe:
3 mm
Kopf-ø:
10 mm
Länge:
60 mm
Schaftdurchmesser:
3,6 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Linsenkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
1131.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.