Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 6,0x80 TK TX TG A2 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-657434
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     657434
EAN/GTIN:
     4048962125764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Tellerkopfschraube
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF-WT A2P ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Durchmesser:
6 mm
Material:
A2
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
50 mm
Kern-ø:
4 mm
Kopfhöhe:
3,5 mm
Kopf-ø:
14,5 mm
Länge:
80 mm
Schaftdurchmesser:
4,2 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 80 mm
Typ:
Holzbauschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Tellerkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Edelstahl
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Art der Härtung:
sonstige
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
Holzbauschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
2208.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,42*
€ 86,1798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,76*
€ 85,3944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,76*
€ 80,6344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,22*
€ 76,4218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.