Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDF-Plattens. 4,0x40 SK TX TG gevz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-660204
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660204
EAN/GTIN:
     4048962043495
Suchbegriffe:
MDF-Plattenschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Mit der fischer MDF-Plattenschraube FDF-ST YZP werden mittteldichte Faserplatten wie beispielsweise MDF-Platten im Möbel-, Laden- und gehobenen Innenausbau verschraubt. Die gelb passivierte Schraube hat einen kleinen Senkkopf mit Innenstern-Aufnahme, der bündig versenkt wird. Das Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen der Elemente.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
MDF Platten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kern-ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,5 mm
Kopf-ø:
8 mm
Länge:
40 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 40 mm
Typ:
MDF-Schraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf 75°
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
gelb
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt gelb passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
75 °
Gewindeverteilung:
Teilgewinde
Produkttyp:
MDF-Plattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
509.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,35*
€ 7,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.