Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus. 3,5x55 TK.phos FG 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-665003
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665003
EAN/GTIN:
     4048962052053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
fischer schnellbauschrauben
Die fischer Gipskartonschraube FSN-TPD mit Trompetenkopf, Feingewinde, Nadelspitze und Antrieb Kreuzschlitz PH ist ideal zur Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Unterkonstruktionen bis 0,7 mm Stärke. Der Kreuzschlitz-PH-Antrieb erlaubt mit Schnellbaugeräten eine sichere und schnelle Verschraubung. Der Trompetenkopf gewährleistet ein oberflächenbündiges Versenken, ohne die Pappschicht zu beschädigen. Die Nadelspitze dringt ohne Vorbohren schnell in das Metall ein und sorgt für einen schnellen Anbiss. Das durchgängige Feingewinde garantiert eine schnelle und zugsichere Verschraubung in der Metall-Unterkonstruktion und damit eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipsfaserplatten auf Metallständern | Metallprofile | Gipskartonplatten auf Metallprofilen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
49 mm
Kopf-ø:
8,3 mm
Länge:
55 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 55 mm
Profi / DIY:
Profi
Schaftfräsrippen:
Nein
Kopfform:
Trompetenkopf
Unterkopffräsrippen:
Nein
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
2723.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32*
€ 20,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.